Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243228
Cod. Produttore
243228
Cod. EAN
4015082432287

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 13A
  • Interruttore magnetotermico 4,5kA
  • Numero poli: 1N
  • Tipo curva: C
  • Tensione nominale: 230V
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Magnetotermica
  • Montaggio: DIN rail
Interruttore modulare PLZ4-C13 con capacità di intervento di 4,5 kA, configurazione 1 polo + neutro e corrente nominale di 13 A. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici, con un totale di 2 poli e un polo protetto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura sicurezza e funzionalità grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLZ4-C13/1N INT. MT 4,5KA 1N C 13A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4,5kA 1P C 13A uso interno