Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239139
Cod. Produttore
239139
Cod. EAN
4015082391393

Informazioni di prodotto

  • Interruttore: magnetotermico
  • Corrente nominale: 6 A
  • Poli: 3P
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller
  • Tipo: FAZ6-C6/3
  • Applicazione: MT
Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 6 ampere e potere di interruzione di 6 kiloampere, progettato per la protezione efficace dei circuiti elettrici. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici, assicurando l’intervento tempestivo in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La configurazione a tre poli permette la protezione simultanea di tutte le fasi, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ6-C6/3 INT. MT 6KA 3P C 6A239139 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 6A 6kA distribuzione elettrica