Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211786
Cod. Produttore
211786
Cod. EAN
4015082117863

Informazioni di prodotto

  • Interruttore: magnetotermico
  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: AZ-3
  • Classe ETIM: EC000042
Interruttore magnetotermico tripolare con capacità di interruzione di 25 kA, tarato a 40 A con curva di intervento di tipo C. Progettato per garantire la protezione efficace di impianti elettrici trifase, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e alla precisione nel rilevamento delle sovracorrenti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un controllo ottimale del circuito con tre poli protetti, contribuendo a prevenire danni da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: AZ-3-C40 INT. MT 25KA 3P C 40A211786 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 40A 25kA distribuzione elettrica