Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278877
Cod. Produttore
278877
Cod. EAN
4015082788773

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di intervento: C
  • Potere di interruzione: 10kA
  • Classe ETIM: EC000042
  • Funzione: Magnetotermico
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Interruttore MT
Interruttore magnetotermico tripolare con potere di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 40 A. Progettato per la protezione affidabile degli impianti elettrici, garantisce la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un intervento rapido e preciso grazie alla caratteristica di intervento di tipo C. La configurazione a tre poli permette la protezione simultanea di tutte le fasi, offrendo un controllo efficiente e completo del circuito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C40/3 INT. MT 10KA 3P C 40A278877 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 40A 10kA distribuzione elettrica

€ 92,27 x 1 pz.