Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243327
Cod. Produttore
243327
Cod. EAN
4015082433277

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PLS4-C20/3 INT. MT 4,5KA 3P C 20A
  • Corrente nominale: 20A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo curva: C
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Montaggio: INT.
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 20 ampere e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce un intervento affidabile e sicuro grazie alla caratteristica di intervento di tipo C. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura la protezione di tre poli con elevate prestazioni in spazi compatti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLS4-C20/3 INT. MT 4,5KA 3P C 20A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli 20A 4,5kA PLS4-C20/3