Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 2 poli con curva B, corrente nominale di 6 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per la distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata (fino a 440 V) che in corrente continua (fino a 125 V), garantisce elevata sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia magnetotermica. Conforme alle normative CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1, offre una soglia di sgancio magnetico di 4 volte la corrente nominale con tolleranza del 20%, potere di interruzione nominale di servizio elevato e classe di limitazione 3. Dotato di morsetti singoli per collegamenti sia rigidi che flessibili in rame o alluminio, con serraggio a 2 Nm e lunghezza di spelatura di 14 mm. Il dispositivo presenta un indicatore di posizione contatti e leva di controllo per una facile gestione. Dimensioni compatte (85 mm di altezza, 36 mm di larghezza, 78,5 mm di profondità) e grado di protezione IP20, con possibilità di montaggio su guida DIN da 35 mm. Colore bianco e durata meccanica di 20000 cicli, durata elettrica di 10000 cicli. Prodotto conforme alle direttive ambientali RoHS, con imballaggio riciclato e senza PVC. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 6 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.