Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26909
Cod. Produttore
A9A26909
Cod. EAN
3606486115152

Informazioni di prodotto

Questo contatto ausiliario Acti9 garantisce affidabilità e compatibilità con molte gamme Acti9, facilitando l’installazione in impianti nuovi o ristrutturati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice con morsetti a vite per cavi rigidi e flessibili
  • Compatibilità con diverse gamme Acti9 per versatilità d’uso
  • Dimensioni compatte (9 mm di larghezza) per ottimizzare lo spazio nel quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione locale affidabile grazie all’indicatore meccanico integrato
  • Risparmio energetico e sicurezza elevata con corrente nominale fino a 6 A
  • Funzionamento stabile in un ampio intervallo di temperature (-35°C/+70°C)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto OC modulare e di guasto. I 2 contatti (2 NA/NC) possono riportare le informazioni di segnalazione del dispositivo associato. Nella rete CA, la corrente nominale In è compresa tra 100 mA e 6 A con frequenza operativa da 50 Hz a 60 Hz a 240 VCA e da 100 mA a 3 A con frequenza operativa da 50 Hz a 60 Hz a 415 VCA. Nella rete CC, la corrente nominale In inizia sempre da 100 mA a 24 VCC a 130 VCC. Va fino a 6A a 24VDC, 2A a 48VDC, 1.5A a 60VDC e 1A a 130VDC. Dispone di interruttori a 2 posizioni con contatti di tipo 2 C/O. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali o edifici. Questo contatto aperto/chiuso e di guasto è compatibile con le gamme Acti9 quali iC60, iID, iCV40N VigiARC, iSW, iC60 e iID interruttore differenziale (RCCB) con morsetti doppi. Il contatto aperto/chiuso e di guasto è installato solo per le gamme Acti9 quali iID, iSW-NA, ARA, iC60 e i dispositivi RCA, che includono 2 contatti di commutazione. In assenza di pettini, è compatibile anche con iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 VigiARC. ISD+OF viene utilizzato per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito sul prodotto per la segnalazione (locale). Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi. La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 1 mm² e 4 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente di utilizzare cavi flessibili in rame. La sezione del cavo è compresa tra 0,5mm² e 2,5mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi). La sezione del cavo è di 2,5 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. La connessione consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi). La sezione del cavo è di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale (Ui) è fino a 500 V. Ha una tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp) di 4 kV. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 90 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Secondo la norma CEI EN 60529, il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio va da -35°C a +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e GB/T 14048.5. Questo prodotto è certificato con marcature CE e UKCA.

funzione

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

0,1 A

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 indication and tripping auxiliaries

Produttore

Contatto ausiliario modulare Acti9 IOF+OF/SD 2NA/NC 100mA-6A per impianti commerciali ed edifici

€ 48,22 x 1 pz.
(pz.)