Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH557
Cod. Produttore
A9XPH557
Cod. EAN
3606480485190

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Numero moduli: 57 moduli
  • Configurazione: 3P+N (NL1NL2NL3)
  • Grado di protezione: IP20
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Serie: Acti9 Comb Busbars
  • Resistenza al fuoco: 960°C 30s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 57 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle 3 installazioni (N+L). Il tipo è NL1NL2NL3 (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 28 dispositivi (1P+N). La lunghezza è 1000mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori elettrici di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco, RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

lunghezza

1000 mm

Numero moduli DIN

57

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

28

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

18 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

Acti9 Comb Busbars

Produttore

Pettine collegamento tagliabile 3P+N 57 moduli 1000mm per Acti9 iC60 distribuzione elettrica

€ 123,50 x 1 pz.