Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211800
Cod. Produttore
211800
Cod. EAN
4015082118006

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo di interruttore: Magnetotermico
  • Numero poli: 2P
  • Curva di intervento: C
  • Capacità di interruzione: 20kA
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 6
  • Classe ETIM: EC000042
Interruttore magnetotermico a due poli con capacità di intervento C, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di una corrente nominale di 80 ampere e una capacità di interruzione di 20 kA, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni civili e industriali, assicura una protezione efficace e duratura dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: AZ-2-C80 INT. MT 20KA 2P C 80A211800 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 80A C 20kA distribuzione elettrica