Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61660
Cod. Produttore
A9N61660
Cod. EAN
3606480504112

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P protetti
  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 800 V DC
  • Potere di interruzione: 3 kA a 650 V DC
  • Curva di intervento: B
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni: 72x132,7x77,4 mm
  • Serie: Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 C60PV-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti e corrente nominale In di 25A e curva di intervento B. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 3 kA a 650VDC in conformità con la norma. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico combina le funzioni di protezione dei circuiti contro i cortocircuiti e la corrente di sovraccarico, il controllo e l'isolamento. È progettato per proteggere i cavi situati tra ciascuna stringa di moduli fotovoltaici. Sarà installato in un involucro di protezione da stringhe all'estremità di ciascuna stringa di moduli fotovoltaici combinati con un selettore. È dedicato alle installazioni fotovoltaiche multi-stringa. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 1500 cicli. La tensione operativa Ue passa da 800 V DC. La tensione di isolamento nominale Ui è 1000 V DC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza operativa è . Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 72 mm x (H) 132,7 mm x (D) 77,4 mm. Il peso è di 0,545 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

800 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

12,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 C60H DC / Acti9 C60PV DC

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 25A 800VDC per impianti fotovoltaici multi-stringa