Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM196972
Cod. Produttore
196972
Cod. EAN
9010238806245

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Numero poli: 2P
  • Capacità interruzione: 10KA
  • Tipo curva: C
  • Serie: FRBMM
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
L'interruttore FRBMM-C25/2/003-F MTD 2P C25 10KA è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito industriale e commerciale. Con una capacità di interruzione di 10KA e una corrente nominale di 25A, offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a due poli lo rende ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo interruttore è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze elettriche. La sua affidabilità e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale in qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore FRBMM-C25/2/003-F MTD 2P C25 10KA è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito industriale e commerciale. Con una capacità di interruzione di 10KA e una corrente nominale di 25A, offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a due poli lo rende ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo interruttore è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze elettriche. La sua affidabilità e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale in qualsiasi sistema elettrico.

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 25A 10kA protezione sovraccarico cortocircuito uso industriale e commerciale