Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278796
Cod. Produttore
278796
Cod. EAN
4015082787967

Informazioni di prodotto

  • Interruttore: magnetotermico
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 2P
  • Potere di interruzione: 15 kA
  • Tipo: K
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: uso industriale
Interruttore magnetotermico bipolare da 10A con potere di interruzione di 15 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e commerciali. Caratterizzato da un intervento di tipo K, adatto per la protezione di circuiti con carichi induttivi. Dispositivo compatto e robusto, ideale per l’installazione su guida DIN. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-K10/2 INT. MT 15KA 2P K 10A278796 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 10A 15kA uso interno