› Civile residenziale › Serie Civili

Interruttore magnetotermico 1P+N C6 120-230V uso civile e industriale Next

Cod. Rexel VI20405.06.N
Cod. Produttore 20405.06.N
Cod. EAN 8007352286344

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente nominale: C6 A
  • Tensione: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Serie: Next
  • Funzione: Magnetotermico
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A, Next

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

1,5 kA

frequenza

50 ... 60 Hz

Interruttore magnetotermico 1P+N C6 120-230V uso civile e industriale Next