› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Interruttore magnetotermico 1P+N C10 120-230V grigio uso civile e industriale

Cod. Rexel VI20405.10
Cod. Produttore 20405.10
Cod. EAN 8007352257573

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente nominale: C10
  • Tensione: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Potere interruttore: 3000 A
  • Colore: Grigio
  • Serie: VI20405.10
  • Funzione: Magnetotermico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 60 Hz

Interruttore magnetotermico 1P+N C10 120-230V grigio uso civile e industriale