Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
38 mm
corrente nominale
10 A
tensione nominale
230 V
caratteristica di intervento
C
classe di limitazione energetica
1
categoria di sovratensione
3
Numero moduli DIN
grado di protezione (IP)
IP40
numero di poli protetti
conduttore neutro a connessione
numero di poli (totale)
2
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
3 kA
frequenza
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile