Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102081
Cod. Produttore
102081
Cod. EAN
4015081019571

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 3A
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: FAZ-C3/1-NA
  • Classe ETIM: EC000042
  • Quantità consigliata: 2
Interruttore automatico unipolare con capacità di intervento di tipo C, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è certificato UL e CSA, assicurando conformità agli standard internazionali di qualità e sicurezza. Con una corrente nominale di 3 ampere, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C3/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 3A C102081 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 3A C UL/CSA per distribuzione elettrica