Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239038
Cod. Produttore
239038
Cod. EAN
4015082390389

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Numero poli: 1P
  • Tipo curva: C
  • Capacità di interruzione: 6kA
  • Tensione nominale: 230/400V
  • Classe ETIM: EC000042
  • Serie: Moeller
  • Funzione: Interruttore magnetotermico
Interruttore magnetotermico da 20 Ampere con potere di interruzione di 6 kA, progettato per la protezione di un polo. Questo dispositivo garantisce un’elevata affidabilità nella sicurezza degli impianti elettrici, combinando funzionalità di intervento rapido e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per installazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico, è caratterizzato da un design compatto e prestazioni ottimali per applicazioni residenziali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ6-C20/1 INT. MT 6KA 1P C 20A239038 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P C20A 6kA distribuzione elettrica