Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300097
Cod. Produttore
314300097
Cod. EAN
6941264073444

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto apertura
  • Colore: Bianco
  • Installazione: Wireless
  • Compatibilità: Cablata
  • Grado protezione: Adatto ambienti
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga
  • Serie: DS-PDMCK-EG2-WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-PDMCK-EG2-WE è un interruttore magnetico wireless progettato per garantire un'installazione semplice e sicura in vari ambienti. Questo dispositivo è dotato di un contatto di apertura, che offre un'ottima funzionalità di sicurezza per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato in un elegante colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La sua compatibilità con sistemi di collegamento cablati lo rende versatile e adatto a molteplici configurazioni. Grazie alla sua tecnologia wireless, l'installazione è facilitata, eliminando la necessità di cablaggi complessi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto permette un facile montaggio e una discreta presenza visiva. Con un grado di protezione adeguato, il DS-PDMCK-EG2-WE è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale per la sicurezza della propria abitazione o spazio commerciale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

1 contatto di apertura

Wireless

Tipo superficie

Opaco

larghezza del sensore

22,5 mm

altezza del sensore

103 mm

Lunghezza sensore

23,2 mm

Produttore

Interruttore magnetico wireless apertura e shock bianco per sicurezza residenziale e commerciale