Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276305
Cod. Produttore
276305
Cod. EAN
4015082763053

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250V AC
  • Tensione LED: 24V AC/DC
  • Funzione: 1 NA + 1 NC
  • Colore tasto: nero
  • Colore LED: arancione
  • Montaggio: guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Interruttore di comando a 2 poli con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso, progettato per un'intensità nominale di 16A. Dotato di indicatore LED per segnalazione visiva dello stato operativo, funziona a tensione di 12-24V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti, garantendo un controllo sicuro e versatile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore con LED, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego dell'interruttore 250V AC, tensione nominale d'impiego dei LED 24V AC/DC, colore del tasto nero, colore LED arancione, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore di comando

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

80 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

max. potenza della lampada

2 W

numero di poli

2

Tipo Lampada

LED

resistenza a corto circuito (Icw)

0,02 kA

potere di interruzione nominale

0,02 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Interruttore LED 16A 1NA+1NC montaggio guida DIN