› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli)

Interruttore IR relè 220-240V sensore movimento crepuscolare canapa

Cod. Rexel VI30181.C
Cod. Produttore 30181.C
Cod. EAN 8007352690233

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Uscita relè: NO 6 A
  • Sensore: Infrarossi
  • Funzione: Accensione luci
  • Regolazioni: Crepuscolare e temporizz.
  • Materiale: Canapa
  • Serie: VI30181.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A, alimentazione 220-240 V~ 50-60 Hz, canapa

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Interruttore IR relè 220-240V sensore movimento crepuscolare canapa