Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTFP125
Cod. Produttore
TFP125
Cod. EAN
5996516026427

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 125 Ampere
  • Tensione: 660 Volt AC
  • Tipo: Interruttore industriale
  • Protezione: Grado adeguato
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Applicazione: Uso industriale
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile industriale TFP125 con capacità di 125 Ampere e tensione nominale di 660 Volt in corrente alternata. Progettato per offrire protezione completa di linee e apparecchiature, conforme alla classe di funzionamento GL/GG. Costruito secondo lo standard IEC 60269 con tipo di costruzione A4, adatto per applicazioni in corrente AC e DC. Questo fusibile garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali senza indicatore integrato e senza codice cromatico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il prodotto EATTFP125 è un interruttore industriale progettato per gestire carichi elettrici fino a 125 Ampere e una tensione di 660 Volt in corrente alternata. Questo dispositivo è essenziale per applicazioni industriali, garantendo una protezione affidabile e una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua progettazione ergonomica e il design compatto facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Con un grado di protezione adeguato, l'EATTFP125 è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni ottimali anche in situazioni critiche. Questo interruttore è una scelta sicura e efficace per le esigenze di controllo dell'energia in ambito industriale.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

350 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A4

Distanza delle connessioni da centro a centro

93,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore industriale TFP125 125A 660V AC per automazione