Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATNSD20M32
Cod. Produttore
NSD20M32
Cod. EAN
5027590023016

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 550V
  • Tipo: Interruttore
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: Compatto
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta resistenza
  • Quantità consigliata: 20
  • Design: Ergonomico
Interruttore automatico NSD20M32 con tensione nominale di 550V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Offre una protezione affidabile con capacità di interruzione elevata, ideale per impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta garantisce sicurezza e durata nel tempo senza indicatori integrati. La versione NS20M32 è caratterizzata da un funzionamento efficiente e da un design compatto, facilitando l’installazione e la manutenzione nei quadri elettrici. Questo dispositivo assicura un controllo sicuro e preciso del circuito elettrico, contribuendo alla protezione degli impianti e delle apparecchiature collegate. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il prodotto EATNSD20M32 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 550V. Questo dispositivo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, grazie alla sua robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua forma compatta consente un facile montaggio in spazi ristretti, mentre il design ergonomico facilita l'interazione e l'operatività. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo interruttore è progettato per garantire un funzionamento sicuro e duraturo, rendendolo una scelta ideale per professionisti e installatori nel campo dell'elettricità.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

20 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore industriale 550V compatto per installazioni elettriche