Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185184
Cod. Produttore
185184
Cod. EAN
4015081806690

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C22-PV-K02-P10 P.EME.38 S.TRAZ.2NC
  • Tipo: Interruttore incasso
  • Funzione: Sblocco a trazione
  • Contatti: 2 normalmente chiusi
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Applicazioni: Elettriche diverse
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Funzionamento sicuro
Interruttore di sicurezza da incasso con sblocco a trazione, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Dotato di due contatti normalmente chiusi (NC), assicura un funzionamento preciso e una protezione efficace. La sua configurazione senza illuminazione lo rende ideale per installazioni dove non è richiesta segnalazione luminosa. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni industriali che richiedono robustezza e durata nel tempo. L'installazione a incasso permette un montaggio discreto e sicuro, ottimizzando lo spazio disponibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM185184 è un interruttore di montaggio incasso della rinomata marca Moeller. Progettato per garantire un funzionamento sicuro, presenta uno sblocco a trazione e due contatti normalmente chiusi, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni durature. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un dispositivo efficiente e di alta qualità nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

38 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore incasso Moeller sblocco trazione 2NC elettrico