Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185183
Cod. Produttore
185183
Cod. EAN
4015081806683

Informazioni di prodotto

  • Tipo: interruttore incasso
  • Sblocco: rotazione
  • Contatti: 2 normalmente chiusi
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: Moeller
  • Affidabilità: alta
  • Durata: prolungata
Interruttore di sicurezza da incasso con sblocco a rotazione, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di due contatti normalmente chiusi, assicura una protezione efficace nelle applicazioni industriali. L’assenza di illuminazione integrata rende questo dispositivo ideale per ambienti in cui non è richiesta segnalazione visiva. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione facilita l’integrazione in impianti complessi, garantendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM185183 è un interruttore di alta qualità della rinomata marca Moeller. Progettato per un montaggio incasso, questo modello offre un sistema di sblocco a rotazione, garantendo un'operazione semplice e sicura. Con due contatti normalmente chiusi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione in materiale resistente assicura durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per ogni installazione elettrica.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

45 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore incasso Moeller 2NC sblocco rotazione elettrico