Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM360042
Cod. Produttore
360042
Cod. EAN
4015081998128

Informazioni di prodotto

  • Tipo: HLR40/1(DC)
  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 600V
  • Numero poli: 1P
  • Montaggio: su guida
  • Serie: Moeller
  • Protezione: grado elevato
  • Durata: alta affidabilità
Relè statico a singolo polo progettato per il controllo di carichi in corrente continua con tensione fino a 600 V e corrente nominale di 40 A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento affidabile e modulare, con montaggio su guida DIN per una facile installazione. Questo componente garantisce prestazioni elevate e lunga durata in sistemi di automazione industriale e controllo. Paese di produzione: Malta Descrizione del produttore: Il prodotto KM360042 è un interruttore di tipo HLR40/1(DC)600V/S SSR 1P, progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 40A e una tensione di 600V, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione modulare consente un facile montaggio su guida, rendendolo adatto per diverse installazioni. La costruzione di alta qualità e il design robusto assicurano una lunga durata e resistenza, mentre il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in condizioni difficili. Questo interruttore è progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e prestazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un componente elettrico affidabile e performante.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

43 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

16 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

600 ... 600 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore HLR40/1 SSR 1P 40A 600V montaggio guida