Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276304
Cod. Produttore
276304
Cod. EAN
4015082763046

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Interruttore generale
  • Contatti: 2NA
  • Tensione LED: 12-24V AC
  • Applicazione: Quadro di distribuzione
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC001545
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore di comando con 2 poli e 2 contatti normalmente aperti, progettato per garantire un funzionamento affidabile in impianti elettrici. Supporta una corrente nominale di 16A e dispone di un indicatore LED integrato alimentato a 12-24V AC, che facilita la segnalazione dello stato operativo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-SWL24/SS INT.16A 2NA LED12-24V AC276304 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore di comando

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

80 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

max. potenza della lampada

2 W

numero di poli

2

Tipo Lampada

LED

resistenza a corto circuito (Icw)

0,02 kA

potere di interruzione nominale

2 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Interruttore generale 16A 2NA LED 12-24V AC/DC quadro distribuzione