Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM223022
Cod. Produttore
223022
Cod. EAN
4015082230227

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Grado di protezione: IP65
  • Poli: 6 poli
  • Angolo di manovra: 90°
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Interruttore principale di sicurezza con funzione di arresto d'emergenza e modalità di manutenzione. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici, questo dispositivo offre un'unica unità di interruttore con caratteristiche avanzate per la protezione e l'isolamento. Ideale per applicazioni industriali, assicura un funzionamento efficiente e conforme alle normative di sicurezza, facilitando le operazioni di intervento e riparazione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T5B, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, a 6 poli, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale T5B 6 poli IP65 63A 30kW in custodia