Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM19120
Cod. Produttore
019120
Cod. EAN
4015080191209

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Poli: 2 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Funzione arresto: Emergenza con blocco

Documentazione tecnica

Interruttore principale a camme bipolare con una configurazione a due poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di esecuzione come interruttore di arresto d'emergenza e come interruttore di manutenzione, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. La costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti, rendendolo ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, a 2 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale T3 2 poli comando rinviato IP65 32A 15kW uso industriale