Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280924
Cod. Produttore
280924
Cod. EAN
4015082809249

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 3P+N
  • Potenza nominale: 55 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione: Arresto emergenza
  • Forma: Da incasso
  • Normative: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series
Interruttore manuale di sicurezza P5-160/EA/SVB/N con configurazione 3 poli più neutro e portata nominale di 160A. Progettato per garantire un controllo affidabile delle linee elettriche, è dotato di funzioni integrate di arresto d'emergenza e interruttore principale, assicurando elevati standard di sicurezza e facilità di manutenzione. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione sicura e precisa dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P5, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 160 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale P5 3P+N 160A maniglia rossa incasso IP65