Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280942
Cod. Produttore
280942
Cod. EAN
4015082809423

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 250 A
  • Poli: 3 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: Emergenza con maniglia
  • Potenza nominale: 90 kW AC-23A
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
Interruttore manuale di sicurezza P5-250/V/SVB a 3 poli con portata di 250A, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di funzioni multiple, tra cui dispositivo di arresto d'emergenza e interruttore principale, assicura la massima protezione durante operazioni di manutenzione e riparazione. La sua struttura robusta e la capacità di gestione elevata lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e affidabilità nel controllo dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P5, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 90 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 250 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4,6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

90 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale P5 3 poli 250A maniglia rossa IP65 uso industriale