Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207374
Cod. Produttore
207374
Cod. EAN
4015082073749

Informazioni di prodotto

  • Interruttore 3 poli 100 A
  • Potenza nominale 55 kW
  • Grado protezione IP65
  • Frequenza 50-60 Hz
  • Funzione arresto con maniglia rotativa
  • Lucchettabile in posizione 0
  • Norme conformi IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie Moeller series
Sezionatore tripolare da 100 A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è dotato di un interruttore principale e di una funzione di manutenzione/riparazione, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'alimentazione. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in quadri elettrici. Adatto per l'uso come componente fondamentale nei sistemi di distribuzione elettrica, offre prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale P3 3 poli 100A IP65 custodia