Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM17518
Cod. Produttore
017518
Cod. EAN
4015080175186

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Poli: 3 poli
  • Grado di protezione: IP65 frontale
  • Funzione di arresto: con maniglia rotativa
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL

Documentazione tecnica

Interruttore principale di sicurezza con una configurazione di 1 polo e 1 contatto ausiliario (1NA+1N), progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato per applicazioni di manutenzione e riparazione, assicura un isolamento efficace con una capacità nominale di 32A. Questo dispositivo è ideale per l'uso in sistemi elettrici industriali, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa grazie alla sua costruzione robusta e funzionale. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale 32A 3 poli IP65 comando rinviato