Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM36502
Cod. Produttore
036502
Cod. EAN
4015080365020

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 100 A
  • Potenza nominale: 55 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: maniglia rotativa
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Lucchettabile: posizione 0

Documentazione tecnica

Interruttore principale di sicurezza con sezione da 3x100A e configurazione a 1 polo neutro. Progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito elettrico durante operazioni di manutenzione o riparazione. Adatto per applicazioni industriali, assicura protezione e controllo efficiente degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale 3 poli 100A IP65 P3 uso industriale