› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interruttore elettronico a badge verticale 3 moduli 16A 250V bianco per controllo accessi

Cod. Rexel VI14465
Cod. Produttore 14465
Cod. EAN 8007352301979

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore elettronico
  • Uscita: Relè in scambio 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Alimentazione secondaria: 24 V~ / 24 Vdc
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI14465

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge, con tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

67,5 mm

altezza

49 mm

profondità

56,8 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250,01 V

Interruttore elettronico a badge verticale 3 moduli 16A 250V bianco per controllo accessi