Descrizione del prodotto
FP-108B/DC12 S1BW è un componente elettrico progettato per applicazioni a 12V DC, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Questo prodotto garantisce affidabilità e prestazioni elevate, ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. Adatto a diverse configurazioni, contribuisce a un'efficiente gestione dell'energia e al corretto funzionamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.18 A POTENZA: 4,32 W RUMORE: 36 dBA VELOCITA': 3000 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09653-00 FILTRO PVC: 45/09680-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09710-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.