Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040693200
Cod. Produttore
040693200
Cod. EAN
8029564285595

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE 16A TASTO BIANCO

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico da 16A con tasto di colore bianco, progettato per il montaggio su pannelli con apertura rettangolare di 27,7 x 12,6 mm. Caratterizzato da dimensioni compatte, con una profondità totale di 33 mm e un corpo di 14 mm di larghezza, offre un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile della corrente fino a 16 ampere, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il design ergonomico del tasto facilita l'uso quotidiano, rendendolo adatto a impianti domestici e industriali. Descrizione del produttore: Interruttore elettrico da 16 ampere con tasto di colore bianco, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici domestici o professionali. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicurando durata nel tempo e facilità di installazione. Questo interruttore si integra perfettamente in ambienti moderni grazie al design essenziale e al colore neutro, ideale per ogni tipo di arredo elettrico. Adatto per l’uso quotidiano, offre prestazioni costanti e sicurezza nell’uso.

Produttore

Interruttore elettrico 16A tasto bianco compatto per impianti domestici e professionali