Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134935
Cod. Produttore
134935
Cod. EAN
4015081317509

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DS7-342SX055N0-N SOFT DS7
  • Tensione: 110/230 V
  • Azione: Unilaterale
  • Cavallottamento: Robusto interno
  • Costruzione: Solida e affidabile
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: None
DS7-342SX055N0-N SOFT DS7 è un dispositivo elettrico progettato per un funzionamento con alimentazione 110/230 V. Caratterizzato da una funzione a una direzione di rotazione e dotato di cavallottamento interno, garantisce un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua semplicità d'uso e l'efficienza operativa, ideale per installazioni che richiedono prestazioni precise senza la necessità di regolazione della coppia o display integrati. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM134935 è un dispositivo della famiglia DS7, progettato per l'azione unilaterale con un robusto cavallottamento interno. Questo modello, DS7-342SX055N0-N SOFT DS7, è compatibile con tensioni di 110/230V, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione solida garantisce affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo, il KM134935 si distingue per la sua qualità e funzionalità.

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

55 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

15 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

30 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 230 V

Produttore

Avviatore elettromeccanico compatto DS7 55A 110/230V industriale