Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90919
Cod. Produttore
GW90919
Cod. EAN
8011564833470

Informazioni di prodotto

Il dispositivo RESTART AUTOTEST PRO garantisce continuità e sicurezza nell’impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità universale
  • Risparmio di tempo con funzioni di autodiagnosi e controllo automatico
  • Affidabilità elevata per interventi più rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità di servizio senza interruzioni
  • Maggiore sicurezza con protezione differenziale avanzata
  • Risparmio energetico grazie al ripristino automatico e controllo costante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,3 A I è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con un'impostazione di corrente nominale di 63A e una sensibilità di 0,3A, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti. La sua funzionalità di autodiagnosi consente di monitorare continuamente il suo stato operativo, assicurando che sia sempre pronto all'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, il RESTART AUTOTEST PRO offre una robustezza e una durata nel tempo, rendendolo adatto per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

Numero moduli DIN

5

tipo con ritardo breve

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

63 A

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari integrati

Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Dimensioni costruttive (secondo DIN 43880)

2

Serie

90 ReStart,POWER

Produttore

Interruttore differenziale RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,3A protezione elettrica residenziale e commerciale