Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM235429
Cod. Produttore
235429
Cod. EAN
4015082354299

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo: 2 poli
  • Funzione: Interruttore differenziale
  • Sensibilità: 0 mA
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Reazione: Istantanea
Interruttore differenziale puro a 2 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di 30 mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Facile da installare e compatibile con diverse configurazioni di impianto, rappresenta una soluzione essenziale per la protezione elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PFIM-40/2/03-A DIFF. PURO 2P 40A 0, prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2P 40A 0,3A protezione domestica