Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM235426
Cod. Produttore
235426
Cod. EAN
4015082354268

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Edifici residenziali
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Protezione pura

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro bipolare da 25A con sensibilità di 30 mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e stabilità in ambienti elettrici domestici e industriali. La sua configurazione a 2 poli consente un'installazione semplice e compatta, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Perfetto per applicazioni che richiedono protezione differenziale efficiente e continua. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PFIM, a 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 25A 0,3A per edifici residenziali