Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170167
Cod. Produttore
170167
Cod. EAN
4015081666768

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,1 A
  • Tipo: S/A
  • Resistente a corrente impulsiva: 5 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Montaggio: FBSmV
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FBSMV con portata di 63A e quattro poli, progettato per garantire un'elevata protezione contro le correnti di guasto di tipo A. Funziona a frequenza di 50 Hz e presenta un tempo di ritardo regolabile pari a zero, assicurando una risposta immediata in caso di anomalie elettriche. Questo dispositivo è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo una protezione efficace contro i rischi di folgorazione e incendi causati da dispersioni di corrente. La regolazione della corrente di guasto nominale è fissa, semplificando l'uso e la manutenzione del sistema. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 63 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Tipo S/A, sensibile alla corrente impulsiva/alternata, resistente alla corrente impulsiva 5 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

4

tempo di ritardo max.

40 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,1 ... 0,1 A

tensione nominale

240 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Interruttore differenziale montabile FBSmV 63A 4 poli S/A industriale