Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170192
Cod. Produttore
170192
Cod. EAN
4015081666997

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Montaggio: FBSmV
  • Applicazioni: Industriali e funzionali
  • Serie: None
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Uso: Edifici fascia alta

Documentazione tecnica

Blocco differenziale FBSMV con corrente nominale di 63A e tripolare a 3 poli. Progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici, assicura protezione affidabile contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo si distingue per la robustezza e la facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per offrire prestazioni durature e conformità alle normative vigenti in ambito elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

3

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 63A 3 poli per uso industriale