Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170205
Cod. Produttore
170205
Cod. EAN
4015081667116

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 4
  • Tipo: AC
  • Corrente differenziale: 1 A
  • Resistenza impulsi: 250 A
  • Applicazioni: Industriale
  • Montaggio: FBSmV
  • Serie: None
Blocco differenziale da 40A a 4 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicurando sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di guasti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza agli stress elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e la sicurezza degli utenti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 40 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale montabile FBSmV 40A 4 poli AC industriale