Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170201
Cod. Produttore
170201
Cod. EAN
4015081667086

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 4
  • Tipo: AC
  • Sensibilità: 0,3 A
  • Resistenza impulsi: 250 A
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Montaggio: FBSmV
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Blocco differenziale da 40A a 4 poli, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. La configurazione a quattro poli permette un controllo completo del circuito, rendendolo adatto a installazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e stabilità nel tempo, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e migliorare la sicurezza complessiva dell'impianto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 40 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

7

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale montabile FBSmV 40A 4 poli tipo AC industriale

€ 100,22 x 1 pz.
(pz.)