Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170179
Cod. Produttore
170179
Cod. EAN
4015081666874

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,1 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e alta fascia
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Blocco differenziale
Blocco differenziale da 40 ampere a 2 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e al design compatto. Questo dispositivo elettrico è fondamentale per prevenire cortocircuiti e sovraccarichi, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e la sicurezza degli utilizzatori. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 40A per uso industriale