Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170183
Cod. Produttore
170183
Cod. EAN
4015081666911

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia

Documentazione tecnica

Blocco differenziale da 40A con 2 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo assicura un elevato livello di sicurezza e affidabilità, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La configurazione a 2 poli consente un controllo preciso e una rapida interruzione del circuito in caso di guasti, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e danni agli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 40A 2 poli per impianti industriali