Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170142
Cod. Produttore
170142
Cod. EAN
4015081666423

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Montaggio: FBSmV
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Uso: Alta fascia funzionale
Blocco differenziale da 40A a 2 poli progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo assicura un intervento rapido in caso di guasti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto e delle persone. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile e duratura. La sua configurazione a 2 poli facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici standard. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 40A 2 poli per applicazioni industriali