Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170242
Cod. Produttore
170242
Cod. EAN
4015081667451

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Tipo: AC
  • Poli: 2
  • Resistenza corrente impulsiva: 250 A
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Montaggio: FBHmV
  • Serie: None
Blocco differenziale da 125A a 2 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per proteggere le persone da scosse elettriche e prevenire danni causati da dispersioni di corrente. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e lunga durata nel tempo, adatto a installazioni civili e industriali. La sua configurazione a due poli permette un controllo efficace e rapido dell'interruzione del circuito in caso di guasto, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBHmV, a 2 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 125 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale montabile 125A 2 poli tipo AC industriale