Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLACA810H
Cod. Produttore
ACA810H
Cod. EAN
3250611026648

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 10A 4.5KA C 2M
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale magnetotermico a polo neutro, con sensibilità di 10 mA e portata nominale di 10 A. Progettato per garantire protezione efficace contro le correnti di guasto e sovraccarichi, con capacità di interruzione di 4,5 kA. Dispositivo essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici, assicurando un funzionamento affidabile e una protezione avanzata contro i rischi elettrici.

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

grado di inquinamento

2

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

corrente di dimensionamento

10 A

profondità di incasso

68 mm

tensione di dimensionamento

240 V

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.01 A

numero di poli (totale)

2

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

1

categoria di sovratensione

3

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10mA 10A 4,5kA protezione impianti elettrici