Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167104
Cod. Produttore
167104
Cod. EAN
4015081636044

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Certificazione: UL/IEC
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Esportazione Nordamerica

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale a quattro poli conforme agli standard UL e IEC, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un’elevata affidabilità e da una protezione efficace contro le dispersioni di corrente, assicurando la salvaguardia delle persone e delle apparecchiature. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una soluzione robusta e performante per la gestione della sicurezza elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM-NA, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM-NA 25A 4 poli UL/IEC